Beli bor tangan tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Kennedy Double Pinion Hand DrillDeskripsi:Double pinion drill with die cast body and three jaw keyless chuck. Plastic handle with plastic grips and screw top, for bit storage. Used for small drilling operations.atribut:
- Overall Length: 215mm
- Type: Hand Drill
- Chuck Type: Three Jaw Keyless
- Gear Wheel Material: Aluminium
- Includes: ScrewTop ForBit Storage
- Handle Material: Plastic
- Chuck Size: 8mm
- Hyundai Impact Drillatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 13 mm
- Rated input power: 710 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50 Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- Impact Rate: 0 - 44800 r.p.m
- Star-M No.33 Screw Bit (T bit manual ) L=150mmatribut:
- Size (mm): 5
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- ZENOAH Earth Augeratribut:
- Power (kW): 2.3
- Engine Model: GZ50N
- Dry Weight (kg): 10.4
- Fuel Tank Capacity (L): 1.0
- Rated Drill Speed (rpm): 210.0
- Displacement (cm³): 50.6
- Torque (N m): 2.8
- Hyundai Mesin Bor Listrikatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 10 mm
- Rated input power: 450 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
Daftar Harga bor tangan tekiro Terbaru March 2026
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Kennedy Double Pinion Hand Drill | Rp449.900 |
| Wipro Cordless Drill | Rp1.099.900 |
| Hyundai Impact Drill | Rp569.900 |
| Star-M No.33 Screw Bit (T bit manual ) L=150mm | Rp109.900 |
| Wipro Reversible Air Drill | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102925427-1.jpg)




%20L%3D150mm/4wP103774176-1.jpg)